Startseite

LAND SRL - C1APM4230 MOTORIDUTTORE 230V AUTOBLOCCANTE CORSA 4 - PM4230

KopierenKopieren
LAND SRL - C1APM4230 MOTORIDUTTORE 230V AUTOBLOCCANTE CORSA 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450411653

Artikelnummer

C1APM4230

Herstellernummer

PM4230

Hersteller

HLT

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

200 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Motoriduttore 230V autobloccante corsa 400 mm per anta da 2,5 mt., sblocco di energenza.