Startseite

LAND SRL - C1ATDC28 COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT - TDC28

KopierenKopieren
LAND SRL - C1ATDC28 COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Max. Anzahl der Eingänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410267

Artikelnummer

C1ATDC28

Herstellernummer

TDC28

Hersteller

HLT

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

Mit Gehäuse:

ja

Max. Anzahl der Eingänge:

2

Combinatore telefonico GSM 2in/2out.• Microfono incorporato • Modulo GSM • Ascolto ambientale da remoto • Tamper di protezione antiapertura • Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico • Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili • Mascheramento ID chiamante • Conforme alla norma CEI EN 50131-