LAND SRL - C1ATM96P PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT - TM96P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Analog-Anschluss - ja
Mit Gehäuse - nein
Max. Anzahl der Eingänge - 2
Packung
1 ST
EAN
8056450412810
Artikelnummer
C1ATM96P
Herstellernummer
TM96P
Hersteller
HLT
Analog-Anschluss:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
2
PANNELLO COMBINATORE TELEFONICO 2IN/2OUT SERIE TM. •Microfono incorporato •Ascolto ambientale da remoto •Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi •Possibilità di abbinare ad ogni numero telefonico uno, alcuni o tutti i canali del combinatore •Tamper di protezione antiapertura •Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili


