HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1030271 BILSOM 303L PACK OF 5 PAIRS - 1030271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konisch
Dämmwert SNR - 33 dB
Mit Kordel - nein
Mit Stirnband - nein
Anzahl der Paare - 5
Packung
1 ST
EAN
7449079847926
Artikelnummer
HYE1030271
Herstellernummer
1030271
Hersteller
HYE
Ausführung:
konisch
Dämmwert SNR:
33 dB
Mit Kordel:
nein
Mit Stirnband:
nein
Anzahl der Paare:
5
Mit Bügel:
nein
Farbe:
gelb
Wiederverwendbar:
nein
BILSOM 303L pacchetto da 5 coppie. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero servizio. La colorazione brillante giallo/bianco garantisce visibilità quando indossati agevolando il controllo degli RSPP. La morbida schiuma in poliuretano brevettata si espande delicatamente nel condotto uditivo riducendo la tendenza dell'inserto a fuoriuscire dallo stesso. La minor pressione in fase di espansione crea un'aderenza più confortevole nel condotto uditivo rispetto ad altri inserti in schiuma, soprattutto in caso di uso prolungato. La liscia superficie esterna impedisce il depositarsi di impurità. La struttura conica facilita l'inserimento e lo sfilamento dell'inserto dal condotto uditivo. Ideale per gli ambienti a rumorosità medio-alta.



