Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1031447 PSS FALCON 10M CABLE GALVA F.I + SWIVEL - 1031447

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1031447 PSS FALCON 10M CABLE GALVA F.I + SWIVEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - galvanisiertes Kabel

  • Länge - 10 m

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 4.5 mm

  • Mit Umlenkrolle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079848299

Artikelnummer

HYE1031447

Herstellernummer

1031447

Hersteller

HYE

Ausführung:

galvanisiertes Kabel

Länge:

10 m

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

4.5 mm

Mit Umlenkrolle:

ja

Dispositivo arresto caduta, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1031447 - PSS FALCON 10M CABLE GALVA F.I SWIVEL