HONEYWELL SAFETY PRO - HYE3301105 INSERTO MONOUSO LASERLITE - BOX DA 200 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Dämmwert SNR - 35 dB
Mit Kordel - nein
Mit Stirnband - nein
Anzahl der Paare - 200
Packung
1 ST
EAN
7449071583693
Artikelnummer
HYE3301105
Herstellernummer
3301105
Hersteller
HYE
Ausführung:
sonstige
Dämmwert SNR:
35 dB
Mit Kordel:
nein
Mit Stirnband:
nein
Anzahl der Paare:
200
Mit Bügel:
nein
Farbe:
gelb
Wiederverwendbar:
nein
Tappi auricolari, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE3301105 - HOWARD LEIGHT LASERLITE UNCORDED 200PRS