Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHA471700 4717-S-IEC100N PUNTALE RETRATTILE NERO - HA471700

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHA471700 4717-S-IEC100N PUNTALE RETRATTILE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100182064

Artikelnummer

HTIHA471700

Herstellernummer

HA471700

Hersteller

HTI

Puntali con cappuccio di sicurezza retrattile IP2X e fusibile di protezione. Campo di misura: 20A / 1000V. Categoria di misura: CAT III 1000V. Lunghezza totale puntale: 15.6cm. Lunghezza punta: 1.8cm. Diametro punta: 4mm. Lunghezza protezione retrattile punta: 2cm. Lunghezza cavo: 1.5mt. Diametro banana: 4mm.