Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHA471701 4717-S-IEC100R PUNTALE RETRATTILE ROSSO - HA471701

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHA471701 4717-S-IEC100R PUNTALE RETRATTILE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100182071

Artikelnummer

HTIHA471701

Herstellernummer

HA471701

Hersteller

HTI

Puntale colore rosso con cappuccio di sicurezza retrattile IPX e fusibile di protezione rosso. Campo di misura: 20A / 1000V. Categoria di misura: CAT III 1000V. Lunghezza totale puntale: 15.6cm. Lunghezza punta: 1,8cm. Diametro punta: 4mm. Lunghezza protezione retrattile punta: 2cm. Lunghezza cavo: 1,5mt. Diametro banana: 4mm.