Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHP004022 HT4022 PINZA TRMS 400A AC POT./ARMONICH - HP004022

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHP004022 HT4022 PINZA TRMS 400A AC POT./ARMONICH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.1...399.9 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100184631

Artikelnummer

HTIHP004022

Herstellernummer

HP004022

Hersteller

HTI

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.1...399.9 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

ja

Leistungsmessung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

La pinza amperometrica HT4022 esegue misure di corrente AC in vero valore efficace (TRMS) fino a 400A , tensione AC/DC, frequenza, resistenza e continuità. Questo modello esegue inoltre misure di potenza Attiva, Reattiva, Apparente, Fattore di Potenza (cosphi), Energia, Armoniche di tensione e corrente sia in sistemi monofase sia in sistemi trifase equilibrati oltre alla misura del senso ciclico delle fasi con un metodo innovativo ad 1 terminale. Grazie alla pratica protezione in gomma che ricopre il toroide è possibile inserire un puntale nella fessura libera e, dunque, operando con una sola mano, sono garantite semplicità e rapidità nell’esecuzione delle misure.L’ampio display LCD a 4 cifre (10000 punti) con retroilluminazione consente semplici letture anche in ambienti critici. Lo strumento è conforme alla IEC/EN61010-1 in CAT III 600V ed è ideale per la risoluzione di tipici problemi in ambienti industriali come carichi non-lineari, motori controllati in frequenza, reti di PC. •Corrente AC TRMS fino a 400A •Tensione DC/AC TRMS fino a 600V •Resistenza e test di continuità con cicalino •Frequenza con puntali •Frequenza con toroide •Senso ciclico e concordanza delle fasi a 1 terminale •Potenza Attiva, Reattiva, Apparente su sistemi Monofase/Trifase equilibrati •Energia Attiva, Reattiva, Apparente su sistemi Monofase/Trifase equilibrati •Fattore di Potenza su sistemi Monofase/Trifase equilibrati •Armoniche tensione/corrente fino alla 25a componente con THD%•Autorange •Backlight •Auto Power OFF •Data HOLD •MAX/MIN/AVG •PEAK (1ms)