HT ITALIA S.R.L. - HTIHR000070 HT70P HT70P HT70+PB5000 - HR000070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - LED
Anzeige der drei Phasen - nein
Frequenz - 50...60 Hz
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - ja
Spannung - 100...1000 V
Packung
1 ST
EAN
8033772790666
Artikelnummer
HTIHR000070
Herstellernummer
HR000070
Hersteller
HTI
Anzeige:
LED
Anzeige der drei Phasen:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
ja
Spannung:
100...1000 V
Il nuovo modello HT70 è un pratico e intelligente strumento cercafase a penna che permette di verificare con estrema rapidità sia la presenza di tensione su ogni tipo di applicazione elettrica (prese di corrente, cavi, fusibili, interruttori, apparati, ecc..) con e senza contatto dell’oggetto con la punta sensibile sia di eseguire il test del senso ciclico delle fasi e della concordanza di fase a 1 terminale su sistemi trifase generici sfruttando indicazioni a LED rosso e verde lampeggianti e fisse. Un comodo fermaglio da taschino rende lo strumento completamente portatile e ideale per ogni elettricista. Lo strumento è costruito in accordo alle prescrizioni di sicurezza della IEC/EN61010-1 in CAT IV 1000V.•Rilevazione tensione da 100 a 1000V AC verso terra •Frequenza di lavoro: 50/60Hz •Senso ciclico delle fasi con indicazioni a LED rosso e verde •Concordanza delle fasi con indicazioni a LED rosso e verde •Misure con e senza contatto anche su guaine isolanti •Indicazioni sonore con cicalino •Pratico fermaglio da taschino •Sicurezza secondo IEC/EN61010-1, CAT IV 1000V.


