HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000422 VALIGIA RIGIDA GRANDE PORTA UTENSILI - HU000422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schulterriemen - nein
Hängeschlossbügel - ja
Signalrot - nein
Packung
1 ST
EAN
8033100847994
Artikelnummer
HTIHU000422
Herstellernummer
HU000422
Hersteller
HTI
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Valigia VUOTA


