HT ITALIA S.R.L. - HTIHA000208 A007X Aliment.caricabat.per tht47-60-70 - HA000208
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...230 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 0...230 V
Ausgangsspannung bei DC - 0...12 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz - 0...12 V
Packung
1 ST
EAN
8033100180893
Artikelnummer
HTIHA000208
Herstellernummer
HA000208
Hersteller
HTI
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0...230 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0...230 V
Ausgangsspannung bei DC:
0...12 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0...12 V
Art der Ausgangsspannung:
DC


