Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHA000659 KITFULLTEST KIT PER FULLTEST

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHA000659 KITFULLTEST KIT PER FULLTEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Mit Koffer/Tasche - nein

  • Strombelastbarkeit - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100186499

Artikelnummer

HTIHA000659

Herstellernummer

HA000659

Hersteller

HTI

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Mit Koffer/Tasche:

nein

Strombelastbarkeit:

10 A