HT ITALIA S.R.L. - HTIHA100003 KIT COMPOSTO DA 2 PUNTALI R/N + 2 COCCOD - HA100003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 2 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT III
Mit Koffer/Tasche - nein
Strombelastbarkeit - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8033100186277
Artikelnummer
HTIHA100003
Herstellernummer
HA100003
Hersteller
HTI
Stecktechnik:
2 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
nein
Strombelastbarkeit:
10 A


