Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHA110003 TK110 SONDA TEMP.SUPERFICI - HA110003

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHA110003 TK110 SONDA TEMP.SUPERFICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100188332

Artikelnummer

HTIHA110003

Herstellernummer

HA110003

Hersteller

HTI

Sonda termocoppia "k"per temperature delle superfici. Temp. di funzionamento: -40÷800°C. Tempo di risposta: 4s. Precisione a 100°C: ±2.2 lettura (in accordo a IEC 584).