Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHA40200R 402-IECR PUNTAL.SICUR.(2MM) ROSSO - HA40200R

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHA40200R 402-IECR PUNTAL.SICUR.(2MM) ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100181876

Artikelnummer

HTIHA40200R

Herstellernummer

HA40200R

Hersteller

HTI

Puntale di misura con punta sottile. COLORE ROSSO. Campo di misura: 16A / 1000V. Categoria di misura: CAT IV 600V. Lunghezza totale: 14cm. Lunghezza punta: 1.8cm. Diametro punta: 4mm. Diametro banana: 4mm.