Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHA40400N 404-IECN PUNTAL.SICUR.(4MM) NERO - HA40400N

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHA40400N 404-IECN PUNTAL.SICUR.(4MM) NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100181890

Artikelnummer

HTIHA40400N

Herstellernummer

HA40400N

Hersteller

HTI

Puntale di misura di colore nero con cappuccio di protezione estraibile. Campo di misura: 36A / 1000V. Categoria di misura: CAT IV 600V / CAT III 1000V. Lunghezza totale: 11.5cm. Lunghezza punta: 1,9cm. Diametro punta: 4mm. Diametro banana:4mm.