Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHA441200 4413-2 COPPIA PUNTALI PROF R/N 90

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHA441200 4413-2 COPPIA PUNTALI PROF R/N 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Strombelastbarkeit - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100182019

Artikelnummer

HTIHA441200

Herstellernummer

HA441200

Hersteller

HTI

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Strombelastbarkeit:

20 A

Coppia di puntali con punta 4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90°. Campo di misura: 20A / 1000V. Categoria di misura: CAT IV 600V / CAT III 1000V. Lunghezza totale puntale: 13.4cm. Lunghezza punta: 1,8cm. Diametro punta: 4mm. Lunghezza cavo: 1mt. Diametro banana: 4mm