Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHP000079 HT79 PINZA

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHP000079 HT79 PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100184884

Artikelnummer

HTIHP000079

Herstellernummer

HP000079

Hersteller

HTI

Pinza amperometrica HT79 TRMS è stato progettato per la misurazione della corrente CA fino a 600 A per il raggiungimento di CAT IV 600 V secondo IEC / EN61010-1. Altre misure sono la tensione CA / CC, la resistenza, la frequenza e il test di continuità. Lo strumento ha un display a 4000 punti con grafico a barre analogico che può facilitare le letture anche negli ambienti più difficili e avere la funzione AutoPowerOFF per preservare la batteria interna.