Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHR000021 HT21 MULT.DIG. 2000 P.

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHR000021 HT21 MULT.DIG. 2000 P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - 1 mV

  • Messbereichswahl - automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100187250

Artikelnummer

HTIHR000021

Herstellernummer

HR000021

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Messbereichswahl:

automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10000 kHz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,001 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

100 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

nein

Relativwertmessung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Messwertspeicher:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Tastverhältnismessungen:

ja

Multimetro digitale compatto in CAT III. HT21 è un multimetro digitale compatto in grado di eseguire principalmente misure di Tensione AC/DC fino a 600V e con funzioni complementari di Resistenza, Test Continuità e Prova Diodi. E' stato progettato in accordo con la normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 con protezione in doppio isolamento in CAT III 600V. É dotato di un ampio display LCD retroilluminato e ogni funzione può essere selezionata tramite l'apposito commutatore. Ulteriore funzione prevista è la Data HOLD per il mantenimento dei valori a display e REL per le misure relative.