HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000418 1210050159 SET PUNTE SPECIALI PER MURO - HU000418
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Messer - nein
Mit Zange - nein
Mit Schraubendreher - ja
Mit Schere - nein
Mit Schraubenschlüssel - nein
Packung
1 ST
EAN
8033100848021
Artikelnummer
HTIHU000418
Herstellernummer
HU000418
Hersteller
HTI
Mit Messer:
nein
Mit Zange:
nein
Mit Schraubendreher:
ja
Mit Schere:
nein
Mit Schraubenschlüssel:
nein
Mit Sägeblatt:
nein
Mit Feile:
nein
Mit Flaschenöffner:
nein
Mit Dosenöffner:
nein


