Startseite

HT ITALIA S.R.L. - HTIHV000070 M70 MISURAT. ISOLAMENTO - HV000070

KopierenKopieren
HT ITALIA S.R.L. - HTIHV000070 M70 MISURAT. ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Stromversorgung - Batterie

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - nein

  • Messwertspeicher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100841978

Artikelnummer

HTIHV000070

Herstellernummer

HV000070

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Messwertspeicher:

nein

Spannungsmessung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Strumento combinato per misura di isolamento e continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. Campo di misura tensione di prova DC 250 ÷ 1000V**. Campo di misura resistenza di isolamento: 0.001MΩ ÷ 4000MΩ. Categoria di misura: CAT III.