Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1520.015.0 PALO INTER.FE.D121 SP3 H=9000 PORT.TOPP. - 3.1520.015.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1520.015.0 PALO INTER.FE.D121 SP3 H=9000 PORT.TOPP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 120 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Ausleger - ohne

  • Mit Fußplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550220434

Artikelnummer

IGZ3.1520.015.0

Herstellernummer

3.1520.015.0

Hersteller

IGZ

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

120 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausleger:

ohne

Mit Fußplatte:

nein

Palo interrato L=9000 diam. 120mm. Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata (grigio/nero). Il palo è costituito da un unico tubo saldato con all’estremità superiore un codolo cilindrico ø102mm L=106mm; è in acciaio EN10025-S355JR (ex Fe510 UNI7070), ha diametro 120 mm, spessore 3 mm e altezza 9000 mm (8000mm fuori terra). L'asola per la portella è dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862) o a due fusibili (cod. 1865). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12.