I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.4059.710.0 LAMP.TAVOLO PIZZA KOBRA C/LED BIANCO 6X1 - 3.4059.710.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 18 mm
Biegbar - ja
Justierbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
PizzaKobra
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550182671
Artikelnummer
IGZ3.4059.710.0
Herstellernummer
3.4059.710.0
Hersteller
IGZ
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
18 mm
Biegbar:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
230...250 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
6
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
ja
Breite:
285 mm
Länge:
265 mm


