I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.5030.701.0 LAMP.APPL.BOS D=426 CON 80 LED NEUTRAL W - 3.5030.701.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550364381
Artikelnummer
IGZ3.5030.701.0
Herstellernummer
3.5030.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP40
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
426 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
125 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



