I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.5031.701.0 LAMP.APPL.BOS D=426 CON 80 LED WARM WHIT - 3.5031.701.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2000 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550364398
Artikelnummer
IGZ3.5031.701.0
Herstellernummer
3.5031.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
95 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
426 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
125 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



