I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.5194.701.0 IPLAN APPL.MICROP.C/LED NEUT.WHITE DALI - 3.5194.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 37.2 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3359.5 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550463367
Artikelnummer
IGZ3.5194.701.0
Herstellernummer
3.5194.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
37.2 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3359.5 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
154.83 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
640 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
200 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
50 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



