I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6013.015.0 FLANGIA A PALO D=120 PER DOPPIO PROIETT. - 3.6013.015.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
MultiWoody
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550091010
Artikelnummer
IGZ3.6013.015.0
Herstellernummer
3.6013.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
Flangia finalizzata al fissaggio di due proiettori Maxiwoody corpo piccolo o medio su palo cilindrico ø120mm. Realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con trattamento superficiale di verniciatura liquida texturizzata. La flangia può essere installata su qualunque palo con diametro ø120mm senza operazioni di foratura per il fissaggio meccanico. Consente la rotazione completa del proiettore Maxiwoody in ogni direzione, grazie alla combinazione delle rotazioni tra proiettore e la sua staffa (continua) e delle rotazioni tra staffa e flangia (360°). L'installazione è garantita da viterie e dadi in acciaio inox. Sulla flangia sono presenti sedi esagonali per l'antirotazione dei dadi. Installazione: A palo cilindrico ø120mm tramite quattro viti M8x45 mm e quattro dadi auto-bloccanti tutti in acciaio inox. Cablaggio: Il cavo di alimentazione fuoriesce dal palo tramite il passaggio in un passacavo con foro da d=15mm.


