I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6788.724.0 ISIGN SOSP.C/LED NEUTRAL WHITE D=80 L=19 - 3.6788.724.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5450 lm
Länge - 1910 mm
Durchmesser - 80 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550479948
Artikelnummer
IGZ3.6788.724.0
Herstellernummer
3.6788.724.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5450 lm
Länge:
1910 mm
Durchmesser:
80 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Schutzart (IP):
IP67
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein