Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6796.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE C/EMERG.D=80 - 3.6796.724.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6796.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE C/EMERG.D=80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5250 lm

  • Max. Systemleistung - 42 W

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Länge - 1910 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550480029

Artikelnummer

IGZ3.6796.724.0

Herstellernummer

3.6796.724.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5250 lm

Max. Systemleistung:

42 W

Gehäusefarbe:

sonstige

Länge:

1910 mm

Durchmesser:

80 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Schutzart (IP):

IP67

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Abhängung:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio a luce diffusa finalizzato all’impiego di sorgenti LED. Corpo esterno e testate realizzate in policarbonato contrattamento anti UV, con finitura rigata per contenere l’abbagliamento luminoso diretto. Il doppio pressacavo in dotazione consentel'utilizzo di cavi elettrici Ø max 15.5 mm. Sgancio delle testate con clips in acciaio inox, operazioni di manutenzione ordinaria senzauso di utensili. Predisposto per luce in emergenza - autonomia 3 ore. Dimensioni (mm): ø80x1910. Colore: Trasparente incolore (24). LED 36W 5250lm - valori della sorgente luminosa. 42W 4253lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 101lm/W. Warm 3000K CRI 80. Driver Elettronico incluso. Ottica: GL - Luce generale. Orientabilità: Fisso.