I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.7113.004.0 LAMP.ELLIPSE PICC.60W GLS--1X7W DULX--1X - 3.7113.004.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8025550022991
Artikelnummer
IGZ3.7113.004.0
Herstellernummer
3.7113.004.0
Hersteller
IGZ
Plafoniera per esterni residenziali finalizzata all'impiego di lampade GLS 60W o Dulux/EL 7W E27. L'apparecchio è costituito da uno schermo diffusore in vetro stampato, un piatto di supporto in policarbonato completo di recuperatore di flusso in lamiera di alluminio, una cornice esterna in alluminio pressofuso e viti in acciaio inox . Una guarnizione in EPDM frapposta tra schermo e piatto garantisce un grado di protezione IP54. Dotata di passacavo a membrana per il passaggio del cavo di alimentazione.