I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.8002.001.0 INCAS.LASER TONDO FISSO 50W 12V QR CBC 5 - 3.8002.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP23
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 12...12 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
Laser fissi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550027804
Artikelnummer
IGZ3.8002.001.0
Herstellernummer
3.8002.001.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU5,3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
832 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
113 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
75 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



