Startseite
Nicht mehr in Produktion

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.8324.001.0 INC.PIXEL GRAN.20-35-70-150W HIT 230V C/ - 3.8324.001.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550020492

Artikelnummer

IGZ3.8324.001.0

Herstellernummer

3.8324.001.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

G12

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5200 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

203 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

195 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso costruito in pressofusione di alluminio con riflettore in alluminio superpuro incorporato. Asta porta-morsettiera ancorata al corpo dell'apparecchio. Doppia orientabilità, frizionamento continuo senza blocchi meccanici, che facilita il posizionamento desiderato. Scatola porta componenti in estrusione di alluminio separata dall'apparecchio.