I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9905.000.0 ALIMEN.ELET.LED 8W 24V 350MA.100-240V X - 3.9905.000.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 3...3 W
Höhe - 21 mm
Breite - 40 mm
Länge - 42 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Alimentatore elettronico 3W
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550167197
Artikelnummer
IGZ3.9905.000.0
Herstellernummer
3.9905.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
3...3 W
Höhe:
21 mm
Breite:
40 mm
Länge:
42 mm
Alimentatore elettronico 3W - Alimentatore elettronico 3W in=95-240Vac / 50-60 Hz Vout=12Vdc 350mA. Dimensione: 42x40 mm H=21 mm. Colore: Indefinito (00). Peso [Kg]: 0,03


