Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ADT1.713.0 TYPHA 1,7W LED NEUTRAL WHITE H=1300 C/PI - 3.ADT1.713.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 1300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078341838

Artikelnummer

IGZ3.ADT1.713.0

Herstellernummer

3.ADT1.713.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

1300 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

50 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Durchmesser:

15 mm

Schutzklasse:

II

Sistema di illuminazione a luce diffusa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED. Costituito da corpo porta led, schermo diffusore e pichetto porta-componenti. Corpo inferiore realizzato in acciaio Inox AISI316. Completo di circuito Led di potenza da 1,7W Neutral White e ottica con lente in materiale plastico Spot, contenuti all'interno del corpo in acciaio inox. Elemento diffusore realizzato con doppio tubolare (interno in metacrilato, esterno in policarbonato) con trattamento anti-UV, di diametro esterno D=15mm, H=1300mm. Lo schermo diffusore è installato al corpo porta-led tramite apposita sede fornita di guarnizione e grano di fissaggio. Box d'alimentazione e picchetto inferiore in materiale termoplastico con doppio pressacavo PG11 in poliammide, idonei per cavi di diametro 6,5÷11,5mm. Completo di alimentatore elettronico. Viteria esterna in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Istallazione a giardino tramite apposito picchetto incorporato. Completo di alimentatore elettronico (95÷240Vac 50/60Hz). LED 1.7W, 50lm. Efficienza luminosa (lm/W): 14. Neutral 4000K CRI80. Ottica: D - Luce diffusa. Colore: Acciaio.