Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B223.015.0 ATTACCO AD APPLIQUE PER LAVINIA GRANDE E - 3.B223.015.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.B223.015.0 ATTACCO AD APPLIQUE PER LAVINIA GRANDE E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550116065

Artikelnummer

IGZ3.B223.015.0

Herstellernummer

3.B223.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione tipo/modello IGuzzini illuminazione 3.B223.015.0 - ATTACCO AD APPLIQUE PER LAVINIA GRANDE E