Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BD34.701.0 IPRO PICC.C/9 LED NEUTRAL WHITE SPOT (10 - 3.BD34.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550216048

Artikelnummer

IGZ3.BD34.701.0

Herstellernummer

3.BD34.701.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

170 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

9

Breite:

132 mm

Länge:

132 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore spot 9x1W LED neutral white. Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Neutral White (4.200 °K) e lenti per distribuzione spot. L’apparecchio è costituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (colore grigio RAL 9007) o liquida texturizzata (colore bianco RAL 9016) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcico temprato trasparente, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di sicurezza in acciaio zincato. All'interno del vano ottico è posizionato il circuito completo di 9 LED di potenza e relative lenti in materiale plastico. Vano porta componenti, ricavato nella parte posteriore dell’apparecchio, predisposto per l’alloggiamento del gruppo di alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra removibile realizzata in acciaio zincato. L’accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite portello di chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavo di sicurezza. L’apparecchio è predisposto per il cablaggio passante tramite due pressacavi (PG11), realizzati in ottone nichelato , idonei per l’ingresso cavi di diametro compreso tra 6,5 e 11 mm. IL collegamento, dalla rete elettrica al gruppo componenti, avviene tramite morsettiera a 3 poli con sistema ad innesto rapido. iPro è orintabile rispetto all’orizzontale (+95°/ -5°) per mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sulla quale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Vari accessori disponibili:visiera, alette direzionali, vetri rifrattori, vetri diffondenti prismatici e filtri colorati con possibilità di applicazione in coppia. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.