Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BG21.715.0 IWAY 90X90 H=610 CON 1 LED NEUTRAL WHITE - 3.BG21.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 610 mm

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075812515

Artikelnummer

IGZ3.BG21.715.0

Herstellernummer

3.BG21.715.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

610 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

90 mm

Schutzklasse:

II

Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a terreno, finalizzato all'impiego di led Neutral White con ottica simmetrica. Il prodotto è costituito dal vano lampada e dal corpo. Il corpo, di forma quadrata, è realizzato in estruso di alluminio e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. Al suo interno alloggiano le tre aste in acciaio inox fissate alla basetta, conferendo al prodotto una elevata resistenza agli urti. Il prodotto è ancorato al terreno tramite la basetta di fissaggio realizzata in lega di alluminio pressofuso a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Lo schermo diffusore è in policarbonato, ed è serrato al box portacomponenti per mezzo di un supporto interno in pressofusione di alluminio munito di sedi di alloggio per gli accessori. L'anello per l'aggancio del coperchio è realizzato in alluminio pressofuso e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. L'apparecchio è chiuso superiormente da un coperchio esterno in alluminio pressofuso, con sistema di chiusura a baionetta e grano di fissaggio; l'asportazione della vite è con chiave a brugola (a richiesta con chiave speciale). Il riflettore è realizzato in alluminio superpuro e fissato al tappo di chiusura interno con viti imperdibili. Il vano portacomponenti è in alluminio estruso. Tutte le parti accessibili raggiungono una temperatura non superiore ai 75° C. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.