I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ91.701.0 IPRO MICRO C/STAF.E 1 LED WARM WHITE SUP - 3.BJ91.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3100...3100 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550346578
Artikelnummer
IGZ3.BJ91.701.0
Herstellernummer
3.BJ91.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3100...3100 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
140 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
77 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
56 mm
Länge:
56 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



