I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ99.715.0 IPRO MICRO C/STAF.E 3 LED WARM WHITE FLO - 3.BJ99.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
iPro micro
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550346745
Artikelnummer
IGZ3.BJ99.715.0
Herstellernummer
3.BJ99.715.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
77 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
4.7...4.7 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Breite:
51 mm
Länge:
51 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



