Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK02.701.0 IPRO MICRO APPLIQ.C/3 LED NEUT.WHITE LAM - 3.BK02.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK07

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550346790

Artikelnummer

IGZ3.BK02.701.0

Herstellernummer

3.BK02.701.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP66

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

51 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

56 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

71 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Applique da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica lama di luce. Istallazione a parete tramite apposita basetta. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo superiore e basetta per fissaggioa parete. Vano ottico, tappo superiroe e basetta realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Ottica lama di luce con lente in materiale bi-componente acrilico e policarbonato, siliconata al vano ottico; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavi uscenti in FEP di lunghezza L=150mm; Circuito elettronico con led di colore warm white; alimentatore elettronico da ordinare separatamente (max 500mA). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000h a Ta 25°C e 90.000h a Ta 40°C.