I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK05.701.0 IPRO MICRO APPLIQ.C/1 LED WARM WHITE WID - 3.BK05.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK07
Packung
1 ST
Produktserien
iPro micro
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550346851
Artikelnummer
IGZ3.BK05.701.0
Herstellernummer
3.BK05.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP66
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
51 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
56 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
71 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



