I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK08.701.0 IPRO MICRO UP/DOWN C/4 LED NEUT.WHITE LA - 3.BK08.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK07
Packung
1 ST
Produktserien
iPro micro
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550346912
Artikelnummer
IGZ3.BK08.701.0
Herstellernummer
3.BK08.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP66
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
51 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
51 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
161 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



