Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK09.701.0 IPRO MICRO UP/DOWN C/4 LED WARM WHITE LA - 3.BK09.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schlagfestigkeit - IK07

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550346936

Artikelnummer

IGZ3.BK09.701.0

Herstellernummer

3.BK09.701.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP66

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

51 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

161 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Applique Up/Down per esterni - 2x(3W) 2x270lm - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Lama di Luce Up/Down. Applique da esterni a doppia emissione luminosa, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica lama di luce Up/Down. Istallazione a parete tramite apposita piastra in acciaio. L’apparecchio è costituito da vano ottico, basetta posteriore e piastra per fissaggio a parete. Vano ottico, basetta posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; piastra a parete in acciaio inox Aisi 304. Doppia ottica lama di luce conlenti in materiale bi-componente acrilico e policarbonato, siliconate al vano ottico; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma L=500mm; Doppio circuito elettronico con led di colore warm white; completo di alimentatore elettronico integrato Vin 100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000h a Ta 25°C e >100.000h a Ta 40°C.