Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK09.715.0 IPRO MICRO UP/DOWN C/4 LED WARM WHITE LA - 3.BK09.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3100...3100 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 250 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550346943

Artikelnummer

IGZ3.BK09.715.0

Herstellernummer

3.BK09.715.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3100...3100 K

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

161 mm

Breite:

50 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Applique da esterni a doppia emissione luminosa, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica lama di luce Up/Down. Installazione a parete tramite apposita piastra in acciaio. L’apparecchio è costituito da vano ottico, basetta posteriore e piastra per fissaggio a parete. Vano ottico, basetta posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; piastra a parete in acciaio inox Aisi 304. Doppia ottica lama di luce con lenti in materiale bi-componente acrilico e policarbonato, siliconate al vano ottico; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma L=500mm; Doppio circuito elettronico con led di colore warm white; completo di alimentatore elettronico integrato Vin 100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Installazione a parete tramite apposita piastra in acciaio inox. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Possibilità di istallare il prodotto con i fasci luminosi rivolti verso ogni direzione possibili (orizzontale, verticale, obliquo, etc etc). LED 2x3 W, 2x250 lm. Warm 3100K CRI80. Ottica: Lama di luce. Orientabilità: direzionale. Gruppo elettronico incluso. Colore: Grigio.