Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK13.701.0 IPRO MICRO UP/DOWN C/3 LED WARM WHITE LA - 3.BK13.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3100...3100 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550347018

Artikelnummer

IGZ3.BK13.701.0

Herstellernummer

3.BK13.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3100...3100 K

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

161 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

50 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Applique da esterni a doppia emissione luminosa, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica lama di luce (up) + wide flood (down). Istallazione a parete tramite apposita piastra in acciaio. L’apparecchio è costituito da vano ottico, basetta posteriore e piastra per fissaggio a parete. Vano ottico, basetta posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; piastra a parete in acciaio inox Aisi 304. Ottica lama di luce con lente in materiale bi-componente acrilico e policarbonato, siliconate al vano ottico (Up light); Ottica wide flood con vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, spessore 4mm, siliconato al vano ottico (Down light); fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma L=500mm; Doppio circuito elettronico con led di colore warm white; riflettore interno in materiale termoplastico ad alto grado di riflessione per l'ottica wide flood; completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000h a Ta 25°C e >100.000h a Ta 40°C. Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Per il collegamento elettrico disponibili: Kit connettore stagno IP68 (9581), connettore diretto IP68 (BZK6), box di derivazione con morsetti ad innesto rapido (BZK7)