I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK21.715.0 IPRO MINI C/STAF.E 3 LED WARM WHITE ELLI - 3.BK21.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 6.4 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
8025550347186
Artikelnummer
IGZ3.BK21.715.0
Herstellernummer
3.BK21.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
6.4 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
380 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
86 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
4.7...4.7 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
81 mm
Länge:
81 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



