I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK22.701.0 IPRO MINI C/STAF.E 3 LED NEUT.WHITE ELLI - 3.BK22.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
iPro mini
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550347193
Artikelnummer
IGZ3.BK22.701.0
Herstellernummer
3.BK22.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
111 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
4.7...4.7 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Breite:
81 mm
Länge:
81 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein