I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK84.715.0 LINEAL.MINI APPL.12LED 350MA 24V N/W OTT - 3.BK84.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8025550370719
Artikelnummer
IGZ3.BK84.715.0
Herstellernummer
3.BK84.715.0
Hersteller
IGZ
Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici. Installazione a plafone eparete. Costituito da corpo e supporti per l’installazione (da ordinare separatamente). Corpo in alluminio estruso, con testate diestremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agentiatmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore3mm fissato con silicone.Completo di piastra multiled di potenza in colore Neutral White con circuito elettronico 24Vdc (alimentatore da ordinareseparatamente); Driver 24V intelligente che permette l'emissione del flusso luminoso costante al variare della tensione d'ingresso (da 30Vdc a 16Vdc). Provvisto di pellicola satinata in policarbonato ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) perilluminazione FLOOD 30°. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sonoconformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 1056x37x38. Colore: Grigio (15). LED 13W 1240lm - valori della sorgente luminosa. 14W 743lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema):53lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: F - Flood 32° . Orientabilità: Fisso.



