Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BL35.715.0 LINEAL.MINI APPL.18LED 350MA DALI WARM/W - 3.BL35.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550363872

Artikelnummer

IGZ3.BL35.715.0

Herstellernummer

3.BL35.715.0

Hersteller

IGZ

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, 48Vdc dimmerabile Dali.Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo, box per driver Dali e supporti per l’installazione (da ordinare separatamente).Corpo e box laterale in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizioni siliconiche.Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da unoschermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Warm White, boxlaterale con driver elettronico Dali da 48Vdc (alimentatore da ordinare separatamente). Box lateralecon doppio PG13,5 e caviuscenti per cabaggio passante. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) perilluminazione Wall Washer. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sonoconformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 1569x91x39. Colore: Grigio (15). LED 18W 1620lm - valori della sorgente luminosa. 20,3W 877lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 43lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico DALI non fornito. Ottica: Wall Grazing. Orientabilità: Fisso.